曜日別特売
UNCM-A6#36 ノータムクリアーマチ付きA6タイプ サクラクレパス 69455698

ノータムクリアーマチ付きA6タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード69455698品番UNCM-A6#36
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、収納物でも入れやすい。
収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、ファスナー引手付き。
鞄の中をすっきり整理できる。たっぷり収納できる。中身がみえる。

幅(mm)165ブルーサイズA6高さ(mm)130質量(g)50奥行(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする