ノータムクリアーマチ付き通帳サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69455716 品番 UNCM-B#29
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、収納物でも入れやすい。
収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、ファスナー引手付き。
出し入れらくらくワイドオープン。鞄の中をすっきり整理できる。中身がみえる。

幅(mm)180 グリーン サイズ通帳サイズ 高さ(mm)100 質量(g)40 奥行(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする