サクラクレパス
サクラクレパスの ファイリング
サクラクレパスの 収納ボックス/ケース
サクラクレパスの 書類ケース
ノータムオフィストートバック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69455786
品番
UNT-A4#9
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
A4ファイルボックスがそのまま入るトートバック。サブバックとしても重宝。
ホックボタンでカバーになる内ポケット付きです。小物の収納に便利な外ポケット付き。
用途
会議・プレゼンテーション・オフィス内の移動に便利。
幅(mm)
350
色
ベージュ
サイズ
A4
高さ(mm)
265
質量(g)
160
奥行(mm)
110
収納サイズ
A4
アズワン品番
64-8246-85