31717 UST フロアブルーム 3171 Vikan(ヴァイカン) 69455837

 

31717 UST フロアブルーム 3171 Vikan(ヴァイカン) 69455837
31717 UST フロアブルーム 3171 Vikan(ヴァイカン) 69455837
31717 UST フロアブルーム 3171 Vikan(ヴァイカン) 69455837
31717 UST フロアブルーム 3171 Vikan(ヴァイカン) 69455837
31717 UST フロアブルーム 3171 Vikan(ヴァイカン) 69455837

UST フロアブルーム 3171

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
オレンジ
内容量1本注文コード69455837品番31717
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

粉末や細かいゴミを掃くのに適した幅広なフロアブルームです。

用途乾いた床に材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステルオレンジトラスコ品番828-9102幅(mm)390線径(Φmm)0.2ソフト毛丈(mm)57耐熱温度(℃)121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

商品説明動画

USTフロアブルーム使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする