46051 メンズベスト アイトス 69455840 46051 メンズベスト アイトス 69455840 46051 メンズベスト アイトス 69455840 46051 メンズベスト アイトス 69455840

メンズベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69455840 品番 46051
参考基準価格(税別)¥18,750 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックメンズベスト
ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力
再生ポリエステル糸使用のエコ素材
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.502 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材、ECO素材 ネイビー サイズ5L 胸廻(cm)124 肩幅(cm)41.5 着丈(cm)62 素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル29%) 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする