ノータムオフィストートバックJファスナー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69455883 品番 UNT-A4JC#46
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

A4ファイルボックスがなくても自立します。収納物表示用のインデックス付き。耐荷重10kg。折りたためてかさばらない。
テレワーク(在宅勤務)やオフィスで大活躍。肩掛けできる少し長めの持ち手で、女性の持ち運びに配慮しています。

幅(mm)335 グリーングレー サイズA4 高さ(mm)275 質量(g)400 奥行(mm)110 収納サイズA4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする