46053 メンズパンツ アイトス 69455937 46053 メンズパンツ アイトス 69455937

メンズパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69455937 品番 46053
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックメンズパンツ
ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力
再生ポリエステル糸使用のエコ素材
二酸化炭素排出量(kg-CO2):13.548 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材、ECO素材 ネイビー サイズL 股下(cm)88 ウエスト(cm)81〜90 ヒップ(cm)103 素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル29%) 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする