ボールサインID

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69455969 品番 GBR204#43
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

手にフィットする新感覚設計上質感のある金属グリップ全6色の黒インキ
黒インキの豊富なバリエーション絶妙なカラーバリエーションの中から、自分にぴったりの黒を選べる

幅(mm)145 奥行(mm)10 シリーズボールサイン インク色ナイトブラック ボール径(Φmm)0.4 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69456066
2023-08-03
用途:
一般事務用
純正堂漢方薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

サクラはクレヨンが有名ですが、水性ボールペンは市場にでた初期から製造している老舗メーカーで、書きごこちは最高です。価格がもうすこし安ければ文句なしなのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする