MESTO
MESTOの 防除機・噴霧器
MESTOの 手動式噴霧器
畜圧式噴霧器 3270TT CLEANER
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69455995
品番
3270TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
10
ノズル長(mm)
480
ホース長さ(m)
2.0
主な用途
ガーデニング
タイプ
ホイール付タイプ
ノズル
一頭口
材質
ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:エチレンプロピレンゴム
幅(mm)
240
奥行(mm)
270
高さ(mm)
650
トラスコ品番
828-0684
質量(kg)
3.34