※表紙

S10VA ヴィフアール水彩紙スケッチブック マルマン 69456084 S10VA ヴィフアール水彩紙スケッチブック マルマン 69456084 S10VA ヴィフアール水彩紙スケッチブック マルマン 69456084

ヴィフアール水彩紙スケッチブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69456084 品番S10VA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

"荒目"は、描画面上での修正や加筆、色の伸ばし、重ね塗りしやすい肌目です。陰影が表現しやすく、大まかな線描から風景画などに適しています。中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

用途水彩紙スケッチブック 適合水彩絵具(透明・不透明)/鉛筆/色鉛筆/パステル/コンテなど サイズF0 寸法(縦×横×厚さ)(mm)151×201×10 用紙ヴィフアール水彩紙 荒目 MPS-W 242g/m2 ROUGH 製本スパイラル(コイルループ) 本文枚数15枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする