サクラクレパス
サクラクレパスの 掲示用品
サクラクレパスの ディスプレイ用品
サクラクレパスの フォトフレーム/写真立て
グローシーフレームハガキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69456154
品番
H判/ブラウン
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般用と絵手紙用の2枚のフェイスカードを添付しています。 ケース入り 脚付き
用途
フォトフレーム
仕様
脚付
材質
枠:天然木/窓:ガラス
寸法(mm)
182×138×20
色
ブラウン
サイズ
ハガキ
質量(g)
268
収納時寸法(mm)
149×107