内ペン差し

46055 メンズノーカラージャケット アイトス 69456190 46055 メンズノーカラージャケット アイトス 69456190 46055 メンズノーカラージャケット アイトス 69456190 46055 メンズノーカラージャケット アイトス 69456190 46055 メンズノーカラージャケット アイトス 69456190

メンズノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69456190 品番 46055
参考基準価格(税別)¥22,050 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックメンズノーカラージャケット
ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力
再生ポリエステル糸使用のエコ素材
二酸化炭素排出量(kg-CO2):13.804 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材、ECO素材 チャコールグレー サイズ5L 胸廻(cm)130 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル29%) 色番97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする