ピグマ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69456197 品番 ESDK003#49
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。 用途:ノート・手帳・手紙・イラスト感熱複写・製版図面・保存書類・重要書類コミック・スケッチ・パターンアート

用途水性ペン 材質軸・キャップ・尾栓:PP/クリップ:スチール/先栓:真鍮/ペン先:POM 全長(mm)135(キャップ付) 質量(g)9 最大径(Φmm)11 線幅(mm)0.03 インク色 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
アート文字作成
平野エンジニアリングシステム 様

インクの紙乗りが非常に滑らかで、安定したラインや文字が書ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする