軽撥水(別色参考)

軽防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69456226 品番 50123
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「丈夫さ」×「可動性」を追求した軽防寒ウエア
袖下に中綿を入れない仕様で可動性を追求
作業服と防寒着を融合した新しいスタイルの防寒服
二酸化炭素排出量(kg-CO2):17.847 (kg-CO2)

仕様防風、軽撥水 ネイビー サイズM 胸廻(cm)112 着丈(cm)69 裄丈(cm)84 素材(1)リップストップ ナイロン100% 表地(2)3層ニット ポリエステル85%・ポリウレタン15%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする