曜日別特売
NS205R#50 レトリコシャープ サクラクレパス 69456233

レトリコシャープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
芯径(mm)0.5
内容量1本注文コード69456233品番NS205R#50
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

レトロカラーでカラフルなシャープペンシルです 芯折れ防止機能付きで、強い筆圧をかけると先端にクッション機構が働き芯折れを防ぎます 0.3mmは文字書き用、0.5mmはマークシート用など、用途別に使い分けできます 用途:ノート書き、メモ書き、手帳

用途
シャープペンシル
芯径(mm)0.5色(本体)ホワイト全長(mm)140最大径(Φmm)9質量(g)8材質軸:ABS/先栓・先端パイプ:真鍮/クリップ:ステンレス繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする