レトリコシャープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69456249 品番 NS205R#3
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

レトロカラーでカラフルなシャープペンシルです 芯折れ防止機能付きで、強い筆圧をかけると先端にクッション機構が働き芯折れを防ぎます 0.3mmは文字書き用、0.5mmはマークシート用など、用途別に使い分けできます 用途:ノート書き、メモ書き、手帳

芯径(mm)0.5 色(本体)イエロー 全長(mm)140 最大径(Φmm)9 質量(g)8 材質軸:ABS/先栓・先端パイプ:真鍮/クリップ:ステンレス 用途シャープペンシル 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする