サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 鉛筆
サクラクレパスの 鉛筆削り
小学生文具 えんぴつけずり
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69456373
品番
Gミニシヤープナー#20
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
削りカスの量がわかる透明ボディ 削る、捨てるの2ドア 名前欄付き
色
ピンク
寸法(mm)
35×32×19
質量(g)
11
材質
本体:PS/フタ:PP
電源
手動
用途
鉛筆削り
繰り返し・詰め替え
対応