マット水彩単色ラミネートチューブ入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5mL) 注文コード 69456407 品番 EMW-P#4
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77

キャップが大きく子どもにもあけやすい アルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫。 適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単 さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりすることを防ぐ。 厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか 他の色と混色しても色のにごりが少ない

用途描画 全長(mm)73 やまぶき 直径(Φmm)11 質量(g)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする