ボールサイン80 ムーンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10色) 注文コード69456565 品番PGB10M
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に描くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です。 白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます。 描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。 太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。

用途水性ボールペン 材質軸・キャップ・先栓・尾栓:PP/ケース:PP 全長(mm)153(キャップ付) シリーズボールサイン 方式キャップ式 質量(g/本)8 最大径(Φmm)10 インク色ムーンライト蛍光イエロー・ムーンライト蛍光オレンジ・ムーンライト蛍光レッド・ムーンライト蛍光ピンク・ムーンライト蛍光グリーン・ムーンライトレッド・ムーンライトローズ・ムーンライトパープル・ムーンライトグリーン・ムーンライトブルー(10色) ボール径(Φmm)1 インク水性顔料 入数10本 色(軸)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする