プラスチック画板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69456574 品番EGS-G3
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

重さ410gと軽量ですから、持ち運びが便利です。 画用紙をさしこむだけではさめる樹脂クリップ付きです。 板面は白、表面は樹脂加工仕上げなので、絵の具がついてもぬれぞうきんなどでふき取れます。 肩掛けひもや裏面には予備画用紙を携帯できるゴムひもが付いています。

用途描画 仕様四つ切り用 材質本体:PP・紙/持手・枠:PVC/クリップ:PP 寸法(mm)440×580 質量(g)410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする