50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456646

 

50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456646
50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456646
50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456646
50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456646
50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456646
50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456646

原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)90~98
サイズLL
内容量1着注文コード69456646品番50505
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

水の使用量、Co2排出量を抑える事ができる環境付加低減素材の「原着糸」を採用
紫外線や薬品による色落ちの劣化が気になる職種に最適
警備、ビルメンテナンス業、ドライバーなど幅広い職種に対応
二酸化炭素排出量(kg-CO2):9.171 (kg-CO2)

仕様帯電防止、ストレッチネイビーサイズLL股下(cm)79ウエスト(cm)90~98ヒップ(cm)111素材EVERNICEストレッチツイル ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする