コンパクトツール
コンパクトツールの 締付・穴あけ(空圧工具)
コンパクトツールの エアーインパクトレンチ
ショートインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69456722
品番
333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。
全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
最大締付トルク(N・m)
500
用途
自動車ホイールナットの脱着に
トラスコ品番
836-8071
材質
アルミ合金
幅(mm)
61
全長(mm)
103
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
188
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.34
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
下方