バックスタイル

50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456750 50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456750 50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456750 50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456750 50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456750 50505 原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用) アイトス 69456750

原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69456750 品番 50505
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

水の使用量、Co2排出量を抑える事ができる環境付加低減素材の「原着糸」を採用
紫外線や薬品による色落ちの劣化が気になる職種に最適
警備、ビルメンテナンス業、ドライバーなど幅広い職種に対応
二酸化炭素排出量(kg-CO2):9.171 (kg-CO2)

仕様帯電防止、ストレッチ ネイビー(ハーフ仕様) サイズLL 股下(cm)90(股下ハーフ) ウエスト(cm)90〜98 ヒップ(cm)111 素材EVERNICEストレッチツイル ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番908

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする