丸和ケミカル
丸和ケミカルの 品質管理・精密作業用手袋
丸和ケミカルの スムス手袋 (綿)
ナイロンW巻べり ホック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
69457018
品番
342-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
厚地のナイロン生地を使用した縫製手袋です。
全長(cm)
22
トラスコ品番
855-3682
厚さ(mm)
0.7
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
24
入数(双)
1
中指長(cm)
8
材質(裏)
ポリエステルメリヤス(断熱)
材質(表)
シリコン
手のひらまわり(cm)
16
色(手首部)
ホワイト