ミツトモ
ミツトモの 光学測定器
ミツトモの 点検鏡/点検灯
ミツトモの 点検鏡
ステンレス検査鏡 伸縮自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69457063
品番
34349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。
ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
全長(mm)
155〜725
ミラー寸法(mm)
100X125
質量(g)
142
トラスコ品番
858-7934
材質
鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレス
ミラー形状
四角