BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の コイルバンドソー
コンターマシンバンドソー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.9
山数
10/14
注文コード
69457203
品番
3851-10-0.9-10/14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,630
この商品は
幅・厚さ・山数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
15
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
10
トラスコ品番
837-0490
質量(kg)
1.1
山数
10/14
材質
バイメタル