BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の コイルバンドソー
コンターマシンバンドソー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69457212
品番
3851-10-0.9-H-4
参考基準価格(税別)
¥34,520
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長(m)
15
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
10
トラスコ品番
837-0491
質量(kg)
1.1
山数
4
材質
バイメタル