BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の コイルバンドソー
コンターマシンバンドソー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69457237
品番
3851-20-0.9-10/14
参考基準価格(税別)
¥38,190
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全長(m)
15
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
20
トラスコ品番
837-0493
質量(kg)
4.2
山数
10/14
材質
バイメタル