BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の コイルバンドソー
コンターマシンバンドソー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69457246
品番
3851-20-0.9-4/6
参考基準価格(税別)
¥38,980
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
全長(m)
15
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
20
トラスコ品番
837-0494
質量(kg)
4.2
山数
4/6
材質
バイメタル