コンターマシンバンドソー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69457273 品番 3851-6-0.6-10/14
参考基準価格(税別)¥34,420 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(m)15 厚さ(mm)0.6 幅(mm)6 トラスコ品番837-0485 質量(kg)0.7 山数10/14 材質バイメタル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69457298
2020-04-01
用途:
コンターマシンでの切断
製造業

はじめの取り出しが少し固く感じますが、
特に不満点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする