BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の コイルバンドソー
コンターマシンバンドソー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69457298
品番
3851-6-0.9-10/14
参考基準価格(税別)
¥34,420
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長(m)
15
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
6
トラスコ品番
837-0487
質量(kg)
0.7
山数
10/14
材質
バイメタル