34432 静電対策ネームカードホルダー用クリップ DESCO 69457316

静電対策ネームカードホルダー用クリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69457316
品番
34432
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

静電気対策に欠かせないネームホルダー用のクリップです。

仕様
静電対策ネームカードホルダー用クリップ:88mm
ANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω
トラスコ品番
859-0187
質量(g)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69457316
2017-12-22
用途: かごコンテナの表示取付

静電対策用でクリップがしっかりしていて外れることがない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする