DESCO
DESCOの 名札
DESCOの 名札用パーツ
静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69457343
品番
35011
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。
縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。
用途
静電気に敏感な組立部品を扱う電子機器の製造メーカーでのご使用に
仕様
RTT:1×10
10
Ω
トラスコ品番
859-0188
寸法(mm)
98×65
質量(g)
12.5
タイプ
横型