MESTO
MESTOの 防除機・噴霧器
MESTOの 手動式噴霧器
畜圧式噴霧器 3565RT FERROX
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69457526
品番
3565RT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
6
型式
肩掛式
ノズル長(mm)
1100
ホース長さ(m)
2.5
主な用途
ガーデニング
ノズル
一頭口
材質
ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:スチール(ポリエステルコーティング)、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム
幅(mm)
255
奥行(mm)
275
高さ(mm)
500
トラスコ品番
828-0677
質量(kg)
4.8