3595PQ 畜圧式噴霧器 3595PQ INOX PLUS MESTO 69457623 3595PQ 畜圧式噴霧器 3595PQ INOX PLUS MESTO 69457623 3595PQ 畜圧式噴霧器 3595PQ INOX PLUS MESTO 69457623 3595PQ 畜圧式噴霧器 3595PQ INOX PLUS MESTO 69457623 3595PQ 畜圧式噴霧器 3595PQ INOX PLUS MESTO 69457623

畜圧式噴霧器 3595PQ INOX PLUS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69457623 品番3595PQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
種類蓄圧式 タンク容量(L)6 型式肩掛式 ノズル長(mm)1100 ホース長さ(m)2.5 主な用途ガーデニング ノズル一頭口 材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:ステンレス、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム 幅(mm)255 奥行(mm)275 高さ(mm)500 トラスコ品番828-0678 質量(kg)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする