3/22より値下げ!現場を応援

 

3615FQ 畜圧式噴霧器 3615FQ INOX PLUS MESTO 69457955 3615FQ 畜圧式噴霧器 3615FQ INOX PLUS MESTO 69457955

畜圧式噴霧器 3615FQ INOX PLUS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69457955 品番3615FQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別) 値下げ
69,980
種類蓄圧式 タンク容量(L)10 ノズル長(mm)1100 ホース長さ(m)2.5 主な用途ガーデニング タイプホイール付タイプ ノズル一頭口 材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:ステンレス、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム 幅(mm)255 奥行(mm)277 高さ(mm)677 トラスコ品番828-0680 質量(kg)6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする