MESTO
MESTOの 防除機・噴霧器
MESTOの 手動式噴霧器
畜圧式噴霧器 3615PT INOX PLUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69457964
品番
3615PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
10
型式
肩掛式/背負式
ノズル長(mm)
1100
ホース長さ(m)
2.5
主な用途
ガーデニング
ノズル
一頭口
材質
ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:ステンレス、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム
幅(mm)
255
奥行(mm)
277
高さ(mm)
677
トラスコ品番
828-0679
質量(kg)
4.7