日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 漏斗(ロート)/じょうご
日本理化学器械(NRK)の 実験研究用ロート/じょうご
等圧ロート 上部15 下部15 目盛入 4126シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69458000
品番
4126-1510
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●上部:15●下部:15●容量mL:10●目盛入●コード番号:4126-1510
アズワン品番
65-8664-50