日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの ペーパータオル
EFハンドタオル ソフト100
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚×60セット)
注文コード
69458007
品番
37018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
牛乳パックリサイクルパルプを配合した環境対応型ペーパータオルです。
2枚重ねでソフトタイプのシートです。
用途
手拭き
トラスコ品番
856-9955
材質
パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
質量(kg)
12
色
ホワイト
タイプ
中判
枚数
12000
シートサイズ(mm)
218×230
RoHS指令(10物質対応)
対応