MESTO
MESTOの 防除機・噴霧器
MESTOの 手動式噴霧器
延長用真鍮ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69458016
品番
3701BT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
手動式噴霧器パーツ
ノズル長(mm)
1070〜2000
ノズル
一頭口
材質
ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮
適合機種
MESTO社製噴霧器全機種
品名
延長ノズル
トラスコ品番
828-0685
質量(g)
430