イメージ
アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69458071
品番
634200
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス ノワール
爽やかに着こなせる、濃色カラーの半袖ブラウス
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.827 (kg-CO2)
仕様
吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚
色
ネイビー
サイズ(号)
13
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
67
バスト(cm)
104
素材
フルダルトリコットノワール ポリエステル100%
色番
11