イメージ(別色参考)

634200 半袖ブラウス アイトス 69458159 634200 半袖ブラウス アイトス 69458159

半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69458159 品番 634200
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス ノワール
爽やかに着こなせる、濃色カラーの半袖ブラウス
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.827 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚 ブラック サイズ(号)11 肩幅(cm)41 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 バスト(cm)100 素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100% 色番99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする