高所作業向けバック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69458208 品番3875-HB100
参考基準価格(税別)¥48,350 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×400×900 ブラック トラスコ品番837-0002 材質ポリエステル 幅(mm)400 質量(kg)2.8 高さ(mm)900 材質(本体)ポリエステル 奥行(mm)400 容量(L)100 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)900 外寸法・奥行(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする