イメージ

634201 長袖ブラウス アイトス 69458265 634201 長袖ブラウス アイトス 69458265 634201 長袖ブラウス アイトス 69458265

長袖ブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69458265 品番 634201
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス ノワール
コーディネート多彩な、濃色カラーの長袖ブラウス
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.990 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚 ネイビー サイズ(号)13 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 バスト(cm)104 素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする