イメージ

634201 長袖ブラウス アイトス 69458290 634201 長袖ブラウス アイトス 69458290 634201 長袖ブラウス アイトス 69458290

長袖ブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69458290 品番 634201
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス ノワール
コーディネート多彩な、濃色カラーの長袖ブラウス
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.990 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚 ネイビー サイズ(号)17 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 バスト(cm)116 素材フルダルトリコットノワール ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする