3999-27-0.9-3/4-KS-2750 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458497 3999-27-0.9-3/4-KS-2750 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458497

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 幅(mm)27 注文コード69458497 品番3999-27-0.9-3/4-KS-2750
参考基準価格(税別)¥48,050 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は幅・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)2750 厚さ(mm)0.9 幅(mm)27 トラスコ品番837-0011 適合機種大同L2700 FTR230、ニコテックSSH260DM、日立CB22F/A 材質粉末ハイス 質量(kg)0.5 山数3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする