3999-27-0.9-3/4-KS-3505 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458506 3999-27-0.9-3/4-KS-3505 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458506

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 幅(mm)27 注文コード69458506 品番3999-27-0.9-3/4-KS-3505
参考基準価格(税別)¥58,250 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は幅・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)3505 厚さ(mm)0.9 幅(mm)27 トラスコ品番837-0012 適合機種アマダHA250 LTA250、大同GAIII260、LTA2630、ニコテックNCC250H/S SCH25PC/FA、エバライシングS250HA/HF 材質粉末ハイス 質量(kg)0.63 山数3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする