曜日別特売
3999-34-1.1-2/3-KS-3505 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458533

 

3999-34-1.1-2/3-KS-3505 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458533
3999-34-1.1-2/3-KS-3505 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458533

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2本)幅(mm)34注文コード69458533品番3999-34-1.1-2/3-KS-3505
参考基準価格(税別)¥27,660販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(mm)3505厚さ(mm)1.1幅(mm)34トラスコ品番837-0015適合機種アマダVM420 UB4090、大同GA260W GAIII260W、ニコテックSCH25PC、津根TC260A2 TC3028G、エバライシングS250HB材質粉末ハイス質量(kg)0.63山数2/3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする