BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
34
注文コード
69458542
品番
3999-34-1.1-2/3-KS-3660
参考基準価格(税別)
¥28,680
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
3660
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
34
トラスコ品番
837-0016
適合機種
大同UGA260
材質
粉末ハイス
質量(kg)
0.65
山数
2/3