BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
34
注文コード
69458585
品番
3999-34-1.1-3/4-KS-3505
参考基準価格(税別)
¥27,660
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
3505
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
34
トラスコ品番
837-0020
適合機種
アマダVM420 UB4090、大同GA260W GAIII260W、ニコテックSCH25PC、津根TC260A2 TC3028G、エバライシングS250HB
材質
粉末ハイス
質量(kg)
0.63
山数
3/4